€ 14,31/ stukexcl. btw
€ 17,32incl. btw
268 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h1 | 37 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/4 |