€ 18,55/ stukexcl. btw
€ 22,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Poort afdichting | Profieldichtring |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Metalen beschermkap zeskant |
h1 | 39 mm |
h2 | 14 mm |
SW | 27 mm |
T | G1/2 |