Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-9/16UNF-B-E-W3

  • ERIKS:938173
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 14,76/ stukexcl. btw

€ 17,86incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
9/16"-18 UNF
Afdichting
NBR
Poort afdichting
O-ring
Maximale werkdruk
630 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
37 mm
h2
10 mm
SW
19 mm
T
9/16-18 UNF