Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-1/8NPT-D-KK-W3

  • ERIKS:11358938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 16,77/ stukexcl. btw

€ 20,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/8" NPT
Poort afdichting
Conisch
Maximale werkdruk
400 bar
Beschermkap
Kunststof beschermkap
h1
36 mm
h2
10 mm
SW
17 mm
T
1/8 NPT