Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-1/4NPT-E-D-W3

  • ERIKS:11359441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 18,63/ stukexcl. btw

€ 22,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" NPT
Afdichting
EPDM
Poort afdichting
Conisch
Maximale werkdruk
630 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -40 tot 150 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
35 mm
h2
15 mm
SW
17 mm
T
1/4 NPT