€ 14,31/ stukexcl. btw
€ 17,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Beschermkap | Metalen beschermkap zeskant |
h1 | 35 mm |
h2 | 15 mm |
SW | 17 mm |
T | 1/4 NPT |