€ 22,28/ stukexcl. btw
€ 26,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | M 12x1.5 |
Uitvoering | 3/8" BSP cil. |
Afdichting | FKM (FPM) |
Poort afdichting | Profieldichtring |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Beschermkap |
h1 | 37 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 17 mm |
T | M12x1.5 |