€ 29,32/ stukexcl. btw
€ 35,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/8" BSP cil. |
Afdichting | EPDM |
Poort afdichting | Profieldichtring |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -40 tot 150 °C |
Beschermkap | Beschermkap |
h1 | 39 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | G1/8 |