Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-15-G1/8-B-C-W3

  • ERIKS:11359338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-15
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/8" BSP cil.
Uitvoering
3/8" BSP cil.
Afdichting
NBR
Poort afdichting
Profieldichtring
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
39 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
G1/8