Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-15-G1/4-E-B-W3

  • ERIKS:14742443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 24,19/ stukexcl. btw

€ 29,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-15
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Uitvoering
3/8" BSP cil.
Afdichting
EPDM
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Maximale werkdruk
630 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -40 tot 150 °C
Beschermkap
Beschermkap
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4