€ 18,63/ stukexcl. btw
€ 22,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Uitvoering | 3/8" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Metalen beschermkap zeskant |
h1 | 37 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/4 |