€ 15,01/ stukexcl. btw
€ 18,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" NPT |
Uitvoering | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Conisch |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h1 | 35 mm |
h2 | 15 mm |
SW | 17 mm |
T | 1/4 NPT |