Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-10-R1/8K-D-W3

  • ERIKS:788910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 13,04/ stukexcl. btw

€ 15,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch
Maximale werkdruk
400 bar
Beschermkap
Kunststof beschermkap
h1
17.5 mm
h2
8 mm
SW
12 mm
T
R1/8