Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SKK-20-G1/8-V-C-W3

  • ERIKS:14742356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppelingen kegelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 17,47/ stukexcl. btw

€ 21,14incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/8" BSP cil.
Afdichting
FKM (FPM)
Poort afdichting
Profieldichtring
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
39 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
G1/8