€ 16,37/ stukexcl. btw
€ 19,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Kunststof beschermkap |
h1 | 37 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/4 |