Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SKK-20-5/16UNF-V-E-W3

  • ERIKS:11359161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppelingen kegelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 19,97/ stukexcl. btw

€ 24,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
5/16" - 24 UNF
Afdichting
FKM (FPM)
Poort afdichting
O-ring
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
38 mm
h2
7.5 mm
SW
17 mm
T
5/16-24 UNF