Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SKK-20-1/8NPT-D-GAS-W3

  • ERIKS:14742333
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppelingen kegelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 18,09/ stukexcl. btw

€ 21,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/8" NPT
Poort afdichting
Conisch
Maximale werkdruk
400 bar
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
35 mm
h2
15 mm
SW
17 mm
T
1/8 NPT