Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SKK-12-R1/4K-D-W3

  • ERIKS:11358968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5
Opslaan in lijst

€ 16,77/ stukexcl. btw

€ 20,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-12
Meetpuntaansluiting
S 12.65x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP con.
Poort afdichting
Conisch
Maximale werkdruk
630 bar
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h
30 mm
h1
12 mm
SW
17 mm
T
R1/4