Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SKK-12-G3/8-B-W3

  • ERIKS:11359010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5
Opslaan in lijst

€ 18,09/ stukexcl. btw

€ 21,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-12
Meetpuntaansluiting
S 12.65x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Maximale werkdruk
630 bar
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h
31 mm
h1
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8