€ 19,64/ stukexcl. btw
€ 23,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Meetpuntaansluiting | S 12.65x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/8" BSP cil. |
Afdichting | FKM (FPM) |
Poort afdichting | Profieldichtring |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h | 40 mm |
h1 | 8 mm |
SW | 14 mm |
T | G1/8 |