Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SKK-12-G1/4-B-C-W3

  • ERIKS:1016912
  • Fabrikant:7613288228535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5
Opslaan in lijst

€ 17,37/ stukexcl. btw

€ 21,02incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-12
Meetpuntaansluiting
S 12.65x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Afdichting
NBR
Poort afdichting
Profieldichtring
Maximale werkdruk
630 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h
31 mm
h1
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4