Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SKK-12-5/16UNF-B-E-W3

  • ERIKS:11359015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5
Opslaan in lijst

€ 17,23/ stukexcl. btw

€ 20,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-12
Meetpuntaansluiting
S 12.65x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
5/16" - 24 UNF
Afdichting
NBR
Poort afdichting
O-ring
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h
38 mm
h1
7.5 mm
SW
14 mm
T
5/16-24 UNF