€ 16,77/ stukexcl. btw
€ 20,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Meetpuntaansluiting | S 12.65x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h | 28 mm |
h1 | 15 mm |
SW | 14 mm |
T | 1/4 NPT |