Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoffer SMB-DIGI-20-B0016-B-CAL

  • ERIKS:12508333
Image 1
  • Meetkoffer met digitale manometer, adapters en slangen voor Stauff test 20.
  • Getoonde foto is een algemene foto, bekijk de documentatie om te zien wat er wel en niet meegeleverd wordt.
Opslaan in lijst

€ 642,45/ stukexcl. btw

€ 777,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMB-DIGI-20
Type
Manometer meetkoffer
Aantal manometers
1
Drukbereik
0 - 16 bar
Grootte
Test 20
Aansluiting
1/4" BSP
Diameter
90 mm
Opties
Gekalibreerd