Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoffer SMB-20-3-100/250/600-W3

  • ERIKS:14742413
Image 1
Meetkoffer met analoge manometers, adapters en slangen voor Stauff Test 20.
Getoonde foto is een algemene foto, bekijk de documentatie om te zien wat er wel en niet meegeleverd wordt.
Opslaan in lijst

€ 364,31/ stukexcl. btw

€ 440,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMB-20
Type
Manometer meetkoffer
Aantal manometers
3
Drukbereik
0 - 100 / 0 - 250 / 0 - 600 bar
Grootte
Test 20
Aansluiting
1/4" BSP
Diameter
63 mm