Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoffer SMB-15-3-060/160/400-W3

  • ERIKS:14742373
Image 1
Meetkoffer met analoge manometers, adapters en slangen voor Stauff Test 15.
Getoonde foto is een algemene foto, bekijk de documentatie om te zien wat er wel en niet meegeleverd wordt.
Opslaan in lijst

€ 437,18/ stukexcl. btw

€ 528,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMB-15
Type
Manometer meetkoffer
Aantal manometers
3
Drukbereik
0 - 60 / 0 - 160 / 0 - 400 bar
Grootte
Test 15
Aansluiting
1/4" BSP
Diameter
63 mm