Eriks
STAUFF

STAUFF Manometer testaansluiting SMA-20-G1/4-E-OR-W3

  • ERIKS:11359519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,11/ stukexcl. btw

€ 21,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMA-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Afdichting
EPDM
Mediumtemperatuur (continu)
van -40 tot 150 °C
h
54 mm
SW
19 mm
SW A
19 mm
T
G1/4