€ 16,53/ stukexcl. btw
€ 20,00incl. btw
153 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMA-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/2" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
h | 64 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 27 mm |
T | G1/2 |