Eriks
STAUFF

STAUFF Manometer testaansluiting SMA-15-G1/4-E-OR-W3

  • ERIKS:14742364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,10/ stukexcl. btw

€ 21,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMA-15
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Afdichting
EPDM
Mediumtemperatuur (continu)
van -40 tot 150 °C
h
54 mm
SW
19 mm
SW A
19 mm
T
G1/4