€ 13,92/ stukexcl. btw
€ 16,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMA-15 |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" NPT |
Afdichting | NBR |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
h | 54 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 19 mm |
T | 1/4 NPT |