€ 18,11/ stukexcl. btw
€ 21,91incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMA-10 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Poort afdichting | O-ring |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
h | 57 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 19 mm |
T | R1/4 |