€ 20,88/ stukexcl. btw
€ 25,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMA-10 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/2" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Poort afdichting | O-ring |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
h | 67 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 27 mm |
T | G1/2 |