Eriks
STAUFF

STAUFF Manometer testaansluiting SMA-10-1/4NPT-W3

  • ERIKS:11359428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,11/ stukexcl. btw

€ 21,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMA-10
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" NPT
h
57 mm
SW
19 mm
SW A
19 mm
T
1/4 NPT