€ 21,21/ stukexcl. btw
€ 25,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SWS |
Type | A2 |
Materiaal huis | Verzinkt staal |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP con. |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/4" BSP cil. |
Bediening | Handwiel |
Druktrap artikel | PN400 |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Materiaal spindel | Staal |