Eriks
STAUFF

STAUFF Manometer naaldafsluiter SWS-A1-G04/B04-PM

  • ERIKS:14735183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,40/ stukexcl. btw

€ 29,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SWS
Type
A1
Materiaal huis
Verzinkt staal
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP con.
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/4" NPT
Bediening
Handwiel
Druktrap artikel
PN400
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Materiaal spindel
Staal