Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingdoorvoer SRF-20-SA

  • ERIKS:14735169
Image 1
  • Leidingdoorvoer SRF
  • Gemaakt van Polypropyleen PP of Santoprene SA.
  • Geleidt en centreert een buis in een doorgang.
  • Trillings- en geluiddempende eigenschappen.
  • Beschikbaar voor standaard buisdiameters van 6 tot 42 mm.
  • Eenvoudige plug-in installatie zonder gereedschap.
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SRF
Buisdiameter
20 mm
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Code
SRF-20-SA