Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SAH santoprene glad zware serie 6050.8-SA87-H

  • ERIKS:14396319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,95/ stukexcl. btw

€ 24,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
50.8 mm
Geschikt voor buisdiameter
2" in
Groep
6S
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
50.8 mm
Breedte
45 mm
S
2 mm