Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SAH santoprene glad zware serie 5033.7-SA87-H

  • ERIKS:12034207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,28/ stukexcl. btw

€ 12,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
33.7 mm
Groep
5S
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
33.7 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm