Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SAH santoprene glad zware serie 4025-SA87-H

  • ERIKS:12034205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
25 mm
Groep
4S
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
25 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm