€ 6,24/ stukexcl. btw
€ 7,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 21.3 mm |
Groep | 4S |
Materiaal | Santoprene |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 46.5 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 21.3 mm |
Breedte | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |