Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SAH santoprene glad zware serie 3017.2-SA87-H

  • ERIKS:14396087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
17.2 mm
Groep
3S
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
30.5 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
17.2 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm