Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SAH santoprene glad standaard serie 644.5-SA87-H

  • ERIKS:12034161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
44.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
1.3/4" in
Groep
6
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
44.5 mm
Breedte
30 mm