Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SAH santoprene glad standaard serie 538-SA87-H

  • ERIKS:12034154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
38 mm
Geschikt voor buisdiameter
1.1/2" in
Groep
5
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
38 mm
Breedte
30 mm