Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SAH santoprene glad standaard serie 322-SA73-H-PLAIN

  • ERIKS:14396132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter
7/8" in
Groep
3
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
22 mm
Breedte
30 mm