Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SAH santoprene glad standaard serie 214-SA87-H

  • ERIKS:12034102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,09/ stukexcl. btw

€ 2,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
14 mm
Groep
2
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
14 mm
Breedte
30 mm