Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SA santoprene geprofileerd zware serie 6060.3-SA87

  • ERIKS:12034211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,44/ stukexcl. btw

€ 21,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
60.3 mm
Groep
6S
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
60.3 mm
Breedte
45 mm
S
2 mm