Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SA santoprene geprofileerd zware serie 6054-SA87

  • ERIKS:14396322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,19/ stukexcl. btw

€ 23,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
54 mm
Groep
6S
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
54 mm
Breedte
45 mm
S
2 mm