Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SA santoprene geprofileerd standaard serie 644.5-SA87

  • ERIKS:14396334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
44.5 mm
Groep
6
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
44.5 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm