Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SA santoprene geprofileerd standaard serie 535-SA87

  • ERIKS:12034150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
35 mm
Groep
5
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
35 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm