Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel SA santoprene geprofileerd standaard serie 319-SA87

  • ERIKS:12034117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,97/ stukexcl. btw

€ 2,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/4" in
Groep
3
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
19 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm